曜日別特売
SEAF-40-06.5-S-06-2-A-K-TR 基板接続用ソケット 240 極 1.27mm 6 列 表面実装 SAMTEC 68811909

基板接続用ソケット 240 極 1.27mm 6 列 表面実装

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード68811909品番SEAF-40-06.5-S-06-2-A-K-TR
参考基準価格(税別)¥4,280販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198
仕様●極数:240●行数:6●ピッチ:1.27mm●タイプ:高速高密度オープンピンフィールドアレイソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SEAF●シリーズ番号:SEAF-40-06.5-S-06-2- A-K-TR●コード番号:227-1609アズワン品番65-7603-14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする