曜日別特売
EHT-113-01-F-D 基板接続用ピンヘッダ 13極 2.0mm 1列 SAMTEC 68812207

基板接続用ピンヘッダ 13極 2.0mm 1列

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード68812207品番EHT-113-01-F-D
参考基準価格(税別)¥1,050販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
仕様●シリーズ:EHT●ピッチ:2.0mm●極数:13●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:197-6499アズワン品番65-7699-81
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする