DAIKO(大光電機)
LEDランプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
68812296
品番
LZA-93009E
参考基準価格(税別)
¥22,300
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
AC100-242V
調光可能範囲1%~100%
仕様
最大延長距離:10m
質量(kg)
0.4
電圧(V)
AC100~242
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
63×267×46 取付ピッチ259mm
RoHS指令(10物質対応)
対応