曜日別特売
CLP-102-02-L-D-BE 基板接続用ソケット 4 極 1.27mm 2 列 表面実装 1袋 5個入 SAMTEC 68812329

基板接続用ソケット 4 極 1.27mm 2 列 表面実装 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード68812329品番CLP-102-02-L-D-BE
参考基準価格(税別)¥1,440販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

Samtec CLP シリーズは、1.27 mm Tiger クローの頑丈で信頼性の高い 4 コンタクト付きデュアルワイプソケットストリップです。黒色液晶ポリマー製の絶縁材です りん青銅製のコンタクト材質 ピンあたりの定格電流: 3.4 A 動作温度範囲: -55 → +125℃

仕様●極数:4●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLP●コード番号:196-6550アズワン品番65-7673-79
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする