曜日別特売
SMH-108-02-G-D 基板接続用ソケット 16 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 27個入 SAMTEC 68812566

基板接続用ソケット 16 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 27個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(27個)注文コード68812566品番SMH-108-02-G-D
参考基準価格(税別)¥18,600販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
仕様●入数:1チューブ(27個入り)●極数:16●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:表面実装ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SMH●コード番号:200-2197アズワン品番65-7565-39
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする