曜日別特売
MMS-116-01-L-SV 基板接続用ソケット 2 極 2mm 1 列 スルーホール 1セット 17個入 SAMTEC 68812609

基板接続用ソケット 2 極 2mm 1 列 スルーホール 1セット 17個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(17個)注文コード68812609品番MMS-116-01-L-SV
参考基準価格(税別)¥13,300販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
仕様●入数:1チューブ(17個入り)●極数:2●行数:1●ピッチ:2mm●タイプ:Tiger ク●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:MMS●コード番号:200-0449アズワン品番65-7548-40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする