ADF6-20-03.5-L-4-2-A 基板接続用ソケット 20 極 0.635mm 4 列 1セット 100個入 SAMTEC 68812618

基板接続用ソケット 20 極 0.635mm 4 列 1セット 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(100個)注文コード68812618品番ADF6-20-03.5-L-4-2-A
参考基準価格(税別)¥468,000販売価格(税込)¥505,780
販売価格(税別)
459,800
仕様●入数:1テープ(100個入り)●極数:20●行数:4●ピッチ:0.635mm●タイプ:高密度ソケット●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:ADF6●シリーズ番号:6●コード番号:202-7886アズワン品番65-7725-62
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする