SFMH-115-02-L-D 基板接続用ソケット 30 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 26個入 SAMTEC 68812724

基板接続用ソケット 30 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 26個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(26個)注文コード68812724品番SFMH-115-02-L-D
参考基準価格(税別)¥38,700販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980

Samtec SFMH シリーズ高信頼性基板ソケットのピッチは 1.27 mm です。端子はりん青銅製で、金めっきが施されています。FSH端子ストリップとかん合 表面実装水平テール はんだタブ及びロッククリップオプション

仕様●入数:1チューブ(26個入り)●極数:30●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFMH●シリーズ番号:SFMH-115●コード番号:226-3264アズワン品番65-7606-59
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする