曜日別特売
SSM-102-L-DV-K-TR 基板接続用ソケット 4 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 475個入 SAMTEC 68812767

基板接続用ソケット 4 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 475個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(475個)注文コード68812767品番SSM-102-L-DV-K-TR
参考基準価格(税別)¥126,000販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800
仕様●入数:1リール(475個入り)●極数:4●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:SSM●シリーズ番号:SSM-102-L-DV-K-TR●コード番号:227-1784アズワン品番65-7603-24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする