T1M-02-F-SV-L 基板接続用ピンヘッダ 1.0mm 1列 1セット 825個入 SAMTEC 68812925

基板接続用ピンヘッダ 1.0mm 1列 1セット 825個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(825個)注文コード68812925品番T1M-02-F-SV-L
参考基準価格(税別)¥286,000販売価格(税込)¥307,780
販売価格(税別)
279,800

Samtec T1M シリーズは、ディスクリートワイヤ Terminal ストリップで構成されています。定格電圧 250 V ac / 35 3 V dc で、りん青銅溶接タブも備えています。絶縁材:天然 LCP Terminal material: りん 定格電流: 3.3 A/ ピン( 1 ピン給電)

仕様●入数:1リール(825個入り)●シリーズ:T1M●ピッチ:1.0mm●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-1674アズワン品番65-7674-53
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする