QM/33/050/22 取り付けブラケット QM/33シリーズ NORGREN 68813230

取り付けブラケット QM/33シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード68813230品番QM/33/050/22
参考基準価格(税別)¥16,900販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

IMI Norgren QM/33 シリーズリードスイッチブラケットです。磁気スイッチに使用される取り付けエレメントです。シリンダ径は 50 mm です。磁気ピストンを備えたあらゆるシリンダ範囲に適合します 代替品は幅広い用途に使用できます IP66保護等級

仕様●メーカーシリーズ:QM/33●アクセサリタイプ:スイッチマウントブラケット●併用可能製品:磁気スイッチ●コード番号:220-3940アズワン品番65-7964-82
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホイスト用押釦開閉器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする