※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個バルブ連数9型式(10) 横配管形仕様SIユニット仕様:(EA) プロトコル:EtherNet/IP + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12、P,Eポート取出位置:(U) U側、給排気ブロックアセンブリ仕様:(-) 内部パイロット、A,Bポート管接続口径:(C8) Φ8ワンタッチ管継手、取付方法:(B) DINレール取付,銘板プレート付 (連数印字なし)、DINレールオプション:(-) 標準注文コード68813448品番SS5Y5-10SEA-09U-C8B-NA
参考基準価格(税別)¥77,770販売価格(税込)¥76,978販売価格(税別)
この商品はバルブ連数・型式・仕様など2329種類から選べます他の種類を見る