LZW-93884YBB LED屋外スポットライト DAIKO(大光電機) 68813705

LED屋外スポットライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台注文コード68813705品番LZW-93884YBB
参考基準価格(税別)¥44,500販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

LED交換不可
ボルト取付専用
首振上方90°下方30°・回転330°
制御レンズ付
/200V/242V兼用
調光器併用不可
Ra83
防雨形
近接限度距離:0.2m
制御レンズ付

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする