WURTH ELEKTRONIK
基板接続用ピンヘッダ 10極 2mm 1列 1セット 650個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1セット(650個)
注文コード
68813896
品番
620110131822
参考基準価格(税別)
¥267,000
販売価格(税込)
¥285,780
販売価格(税別)
¥
259,800
バスケットに入れる
仕様
●入数:1リール(650個入り)●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:2mm●極数:10●行数:1●接続方向:ライトアングル●コード番号:211-3033
アズワン品番
65-7534-19
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表