※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個バルブ連数21型式(10) 横配管形仕様SIユニット仕様:(EA) プロトコル:EtherNet/IP + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12、P,Eポート取出位置:(B) 両側、給排気ブロックアセンブリ仕様:(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵、A,Bポート管接続口径:(C4) Φ4ワンタッチ管継手、取付方法:(D) DINレール取付,銘板プレートなし (連数印字なし)、DINレールオプション:(0) DIN金具付(DINレールなし)注文コード68814123品番SS5Y5-10SEA-21BS-C4D0-NA
参考基準価格(税別)¥110,550販売価格(税込)¥109,978販売価格(税別)
この商品はバルブ連数・型式・仕様など2329種類から選べます他の種類を見る