日本モレックス(molex)
基板対ケーブル ピッチ:1.5mm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
68814307
品番
218396-1031
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥400
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●シリーズ:Pico-SPOX●シリーズ番号:218396●線間ピッチ:1.5mm●外被色:黒●ケーブル長:100mm●定格電圧:250 V●定格電流:2.5 A●使用温度範囲:-10 → +105 ℃●コード番号:232-6322
アズワン品番
65-7365-31