曜日別特売
LZP-9110ABB3 LEDペンダント DAIKO(大光電機) 68814439

LEDペンダント

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台注文コード68814439品番LZP-9110ABB3
参考基準価格(税別)¥75,000販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980

LED交換不可
制御レンズ付
AC100V~242V
光束維持時間40,000時間
カバー別売
※カバーをセットしてご使用ください。本体のみでは使用できません。
調光器併用不可
※電源を天井内に挿入する場合は、Φ140電源穴が必要です。
乳白カバー使用時(100V):
定格光束 4650 lm
定格消費電力 45 W
固有エネルギー消費効率103.3 lm/W
Ra83
器具色:黒
光源寿命:40000時間(光束維持率70%)
制御レンズ付
※電源を天井内に挿入する場合はΦ140電源穴が必要です。
※カバーをセットしてご使用ください。本体のみでは使用できません。
※電源を天井内に挿入する場合はΦ140電源穴が必要です。

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする