曜日別特売
2163012122 圧着処理済みリード MX150シリーズ 1袋 100個入 日本モレックス(molex) 68814535

圧着処理済みリード MX150シリーズ 1袋 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(100個)仕様●シリーズ:MX150●CN1:圧着済みリード MX150 メス●CN2:ピグテール●コード番号:224-2692注文コード68814535品番2163012122
参考基準価格(税別)¥16,700販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
仕様●シリーズ:MX150●CN1:圧着済みリード MX150 メス●CN2:ピグテール●コード番号:224-2692アズワン品番65-7419-38
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする