214763-2103 圧着端子付きリード線 Micro-Fit 3.0シリーズ 225mm 1袋 5個入 日本モレックス(molex) 68814736

圧着端子付きリード線 Micro-Fit 3.0シリーズ 225mm 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)仕様●シリーズ:Micro-Fit 3.0●CN1:Micro-Fit 3.0 圧着 Terminal●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:未処理終端●ケーブルサイズ:0.34mm2●ケーブル長:225mm●コンタクトのめっき:錫●外被色:赤●シリーズ番号:214763●定格電流:8.5 A●ワイヤのスタイル:UL 10002●コード番号:204-5068注文コード68814736品番214763-2103
参考基準価格(税別)¥1,340販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
仕様●シリーズ:Micro-Fit 3.0●CN1:Micro-Fit 3.0 圧着 Terminal●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:未処理終端●ケーブルサイズ:0.34mm2●ケーブル長:225mm●コンタクトのめっき:錫●外被色:赤●シリーズ番号:214763●定格電流:8.5 A●ワイヤのスタイル:UL 10002●コード番号:204-5068アズワン品番65-7405-62
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする