曜日別特売
36920-0200 基板対ケーブル ピッチ:1.2mm 1袋 2個入 日本モレックス(molex) 68814980

基板対ケーブル ピッチ:1.2mm 1袋 2個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(2個)注文コード68814980品番36920-0200
参考基準価格(税別)¥900販売価格(税込)¥978
販売価格(税別)
889
仕様●シリーズ:Pico-Ezmate●シリーズ番号:36920●CN1:Pico-EZmate●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:Pico-EZmate●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタAのコンタクト数:2●コネクタBのコンタクト数:2●線間ピッチ:1.2mm●外被色:黒●ケーブル長:50mm●定格電圧:50 Vrms ac/dc●定格電流:1.5 A●コネクタ1ハウジングジェンダー:オス●コード番号:190-7882アズワン品番65-7471-29
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする