曜日別特売
214752-1031 基板対ケーブル ピッチ:3mm 1袋 2個入 日本モレックス(molex) 68815059

基板対ケーブル ピッチ:3mm 1袋 2個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(2個)注文コード68815059品番214752-1031
参考基準価格(税別)¥1,070販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

Molex 214752 シリーズ 150 mm Micro-Fit 3.0 ケーブルアセンブリは、スズパーティングとナイロン樹脂素材を使用しています。この製品は、デュアルエンドメス - メスコネクタを備え、ワイヤサイズは 18 AWG です。RoHS対応(2022年10月現在) 黒色 りん青銅金属

仕様●シリーズ:Micro-Fit 3.0●シリーズ番号:214752●CN1:Micro-Fit 3.0●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:Micro-Fit 3.0●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタAのコンタクト数:3●コネクタBのコンタクト数:3●線間ピッチ:3mm●外被色:黒●ケーブル長:150mm●定格電流:8.5 A●コンタクトのめっき:錫●コード番号:204-4855アズワン品番65-7381-50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする