215320-2022 基板対ケーブル ピッチ:4.20mm 1袋 25個入 日本モレックス(molex) 68815129

基板対ケーブル ピッチ:4.20mm 1袋 25個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(25個)仕様●シリーズ:Mini-Fit Jr.●シリーズ番号:215320●CN1:Mini-Fit Jr.●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:Mini-Fit Jr.●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタAのコンタクト数:1●コネクタBのコンタクト数:1●線間ピッチ:4.20mm●ケーブル長:300mm●定格電圧:600 V●定格電流:9 A●コンタクトのめっき:金●コード番号:205-1070注文コード68815129品番215320-2022
参考基準価格(税別)¥16,400販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
仕様●シリーズ:Mini-Fit Jr.●シリーズ番号:215320●CN1:Mini-Fit Jr.●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:Mini-Fit Jr.●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタAのコンタクト数:1●コネクタBのコンタクト数:1●線間ピッチ:4.20mm●ケーブル長:300mm●定格電圧:600 V●定格電流:9 A●コンタクトのめっき:金●コード番号:205-1070アズワン品番65-7406-36
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする