曜日別特売
215326-2021 基板対ケーブル ピッチ:4.2mm 1袋 25個入 日本モレックス(molex) 68815235

基板対ケーブル ピッチ:4.2mm 1袋 25個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(25個)注文コード68815235品番215326-2021
参考基準価格(税別)¥9,090販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798

Molex Mini-Fit Jr.215326 シリーズの既製( OTS )シングルエンドディスクリートケーブルアセンブリは、電源又は電線対基板用途向けに設計されています。このアセンブリは、金めっき終端に黄銅が使用され、ナイロン樹脂が使用されています。 最大電気定格は、コンタクトあたり 600 V 及び 9 A です。ケーブル長:150 mm 回路:2 色:黒 ワイヤサイズ:16 AWG 終端スタイル:圧着又は圧縮

仕様●シリーズ:Mini-Fit Jr.●シリーズ番号:215326●CN1:Mini-Fit Jr.●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:フリーエンド●コネクタAのコンタクト数:2●線間ピッチ:4.2mm●外被色:黒●ケーブル長:150mm●定格電圧:600 V●定格電流:9 A●コネクタ1ハウジングジェンダー:オス●コード番号:205-8479アズワン品番65-7411-99
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする