OWLTECH(オウルテック)
マグネットキャップタイプ 導電繊維/透明ディスク2種類のペン先が使える 2WAYタッチペン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
68815638
品番
OWL-TPSE14-BK
参考基準価格(税別)
¥1,619
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
キャップが吸い付く!2WAYタッチペン
便利なマグネットキャップ
滑らかな描き心地の導電繊維
狙ってタッチしやすい透明ディスク
ペン先の替え芯が付属
付属品
交換用ペン先(透明ディスク、導電繊維)、取扱説明書(保証書付)
材質
本体:アルミニウム、磁石、銅、ペン先:ABS、シリコン、導電繊維、銅
質量(g)
34(パッケージ込み)
本体寸法(mm)
導電繊維使用時:約144 × Φ9、ディスク使用時:約154 × Φ9、キャップ無し:約140 × Φ9
本体質量(g)
13
適合機器
iPhone、iPad、各種スマートフォン・タブレット。※すべての機器での動作を保証するものではありません。
保証期間
初期不良のみ交換対応
対応タッチパネル方式
静電容量方式 ※筆圧感知は非対応です。※パームリジェクションは非対応です。