曜日別特売
LP6122 パンツ LP6122 ボンマックス 68815872

LP6122 パンツ LP6122 ボンマックス 68815872
LP6122 パンツ LP6122 ボンマックス 68815872

パンツ LP6122

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ19号
ネイビー
ウエスト(cm)90
ヒップ(cm)109
内容量1本注文コード68815872品番LP6122
参考基準価格(税別)¥26,400販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

デザイン性と機能性を兼ね添えた美シルエットスーツ。
ウエストは後ゴム仕様で4cmのアジャスタ分量がサイズ変化に柔軟に対応します。

ネイビーサイズ19号ウエスト(cm)90股下(cm)88ヒップ(cm)109仕様ベルトループ4.5cm、両脇L字ポケット、両後箱ポケット、前ファスナー開き、ウエスト後ゴム混率(%)毛50、ポリエステル50(ミライトカルゼ)丈(cm)フリーアズワン品番64-6239-98性別女性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする