曜日別特売
DRT2-ID08-1 入力ユニット デジタル入力 DeviceNet Units用 omron(オムロン) 68820415

入力ユニット デジタル入力 DeviceNet Units用

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード68820415品番DRT2-ID08-1
参考基準価格(税別)¥39,400販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980

The Omron DRT2-series Smart Slaves decrease total costs and reduce work when used in a variety of manufacturing site applications, such as maintenance and quality control
The Slave Units monitor the networks power supply voltage and communications errors, which can be easily read using Support Software
In addition, the number of ON/OFF operations and total operating time of the devices wired to the slave are counted at the slave, which enables providing notification when maintenance is required.Dielectric strength 500 VAC (between isolated circuits) Noise immunity Conforms to IEC61000-4-4, 2 kV (power line) Shock resistance and vibration resistance

仕様●アクセサリタイプ:デジタル入力●併用可能製品:DeviceNet Units●範囲:DRT2●コード番号:215-3290アズワン品番65-7276-16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする