DM-M02A-SS-3 マニュアル式デジタルオイルガン 三協リール 68821841

マニュアル式デジタルオイルガン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1台接続(フィルター部)G3/8"オスネジオスシート注文コード68821841品番DM-M02A-SS-3
参考基準価格(税別)¥139,000販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

オイルリールに接続しモーターオイルを供給するデジタルメーターのオイルガンです。
ストレートパイプ&スイベルは劣化せず安定しており、ノズルを上向きにすればオイルがたれにくくなります。
配管内のゴミをキャッチするフィルター付きです。
後垂れしにくい真鍮製ノズルを使用しておりますので後垂れしにくいほか、ノズルを回して吐出量を調整できます。

付属品オイルフィルター1個全長(mm)613質量(kg)1.9使用温度範囲(℃)-10~+70電源単4電池2本粘度範囲(mPa・s)8~5000先端形状フレキシブルパイプ&スイベル接続(フィルター部)G3/8"オスネジオスシート精度(%)±0.5最大使用圧力(MPa)10流量範囲(L/min)1~30計量範囲0.00~999.99L
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガンノズル・ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする