摂津金属工業
化粧ビス
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1セット
表面処理
ニッケルめっき
注文コード
68822121
品番
PBO-5F10FN10
参考基準価格(税別)
¥870
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
この商品は
表面処理
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
19インチ機器等をラックに取り付ける際に使用するねじです。
ねじの呼びはM5です。
座金が抜け落ちない構造です。
用途
19インチラック
その他
樹脂ワッシャ―付
材質
鉄
表面処理
ニッケルめっき
ねじの呼び
M5
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじ部長さ(mm)
9.2