モノタロウサイトでは、今後Internet Explorer(IE)11のサポートを終了いたします。
サポート終了後もモノタロウサイトは一定期間ご利用可能ですが、サイトの表示崩れが起こったり一部機能が使えなくなります。
モノタロウサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
推奨ブラウザを確認する
ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
詳細
検索
バスケット
バスケット内の商品数
買ったもの
お気に入り
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
ノーブランド
ノーブランドの 素材加工(切断・曲げ・穴あけ)
ノーブランドの 樹脂加工(アクリル・塩ビ・ポリエチレン・その他)
ノーブランドの 樹脂丸棒
【オーダー】フッ素樹脂(PTFE) 丸棒
商品レビューを投稿する
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68822979
品番
JCB-PTFE
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥503〜
販売価格(税別)
¥
457
〜
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。
材質
フッ素樹脂(PTFE)
形状
丸棒
色
白
材種
その他樹脂
サービス分類
オーダー・加工
注意
※WEB注文限定です。
※発注後のキャンセル及び返品不可。
加工エリアを読み込み中です。少々お待ちください。
しばらくしても表示されない場合は
再読み込みをお試しください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
650
/
税込
¥
715
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
素材加工(切断・曲げ・穴あけ) の新着商品
最初に戻る
ページ:
1
/
2
【オーダー】PEEK 丸棒
ノーブランド
税込
¥
503
¥
457
バスケットへ
【オーダー】フッ素樹脂(PTFE) 丸棒
ノーブランド
税込
¥
503
¥
457
バスケットへ
【オーダー】ポリアセタール(POM) 丸棒
ノーブランド
税込
¥
362
¥
329
バスケットへ
【オーダー】超高分子量ポリエチレン 丸棒
ノーブランド
税込
¥
393
¥
357
バスケットへ
【図面オーダー加工サービス】見積書番号MK20260128-08
ノーブランド
税込
¥
10,215
¥
9,286
バスケットへ
【図面オーダー加工サービス】見積書番号MK20260129-02
ノーブランド
税込
¥
21,019
¥
19,108
バスケットへ
【オーダー】集成材 2穴
ノーブランド
税込
¥
6,274
〜
¥
5,704
〜
【オーダー】集成材 1穴
ノーブランド
税込
¥
4,704
〜
¥
4,276
〜
【オーダー】集成材 4穴
ノーブランド
税込
¥
9,417
〜
¥
8,561
〜
【オーダー】集成材 穴なし
ノーブランド
税込
¥
3,132
〜
¥
2,847
〜
【図面オーダー加工サービス】見積書番号MK20260128-02
ノーブランド
税込
¥
17,349
¥
15,772
バスケットへ
【図面オーダー加工サービス】見積書番号MK20260126-2
ノーブランド
税込
¥
13,892
¥
12,629
バスケットへ
【図面オーダー加工サービス】見積書番号MHK20260126-03
ノーブランド
税込
¥
11,506
¥
10,460
バスケットへ
【図面オーダー加工サービス】見積書番号MHK20260126-02
ノーブランド
税込
¥
3,916
¥
3,560
バスケットへ
【図面オーダー加工サービス】見積書番号MK20260114-3
ノーブランド
税込
¥
60,720
¥
55,200
バスケットへ
【図面オーダー加工サービス】見積書番号MK20260121-1
ノーブランド
税込
¥
5,185
¥
4,714
バスケットへ
【図面オーダー加工サービス】見積書番号MK20260114-2
ノーブランド
税込
¥
13,049
¥
11,863
バスケットへ
【図面オーダー加工サービス】見積書番号MK20260114-2
ノーブランド
税込
¥
13,049
¥
11,863
バスケットへ
【図面オーダー加工サービス】見積書番号MHK20260116-02
ノーブランド
税込
¥
10,296
¥
9,360
バスケットへ
【図面オーダー加工サービス】見積書番号MK20260113-1
ノーブランド
税込
¥
62,796
¥
57,087
バスケットへ
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
ねじ・ボルト・釘/素材
素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
素材加工(切断・曲げ・穴あけ)
樹脂加工(アクリル・塩ビ・ポリエチレン・その他)
樹脂丸棒
【オーダー】フッ素樹脂(PTFE) 丸棒 ノーブランド
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「樹脂加工(アクリル・塩ビ・ポリエチレン・その他)」にはこんなカテゴリがあります
樹脂板
樹脂円板
樹脂丸棒
シェアする
お気に入り一覧を見る
お買い物を続ける