※画像はKFGS-1-120-C1-16_L1M2Rです(各品番の詳細は仕様欄をご確認ください)
共和電業(KYOWA)
ひずみゲージ(ステンレス用・単軸)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1袋(10枚)
ゲージ長さ(mm)
2
リード線長さ(m)
3
リード線
2線式並行ビニル線
注文コード
68824360
品番
KFGS-2-120-C1-16 L3M2R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
この商品は
ゲージ長さ・リード線長さ・リード線
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
一般応力測定用の汎用箔ひずみゲージです。
用途
ステンレス鋼(SUS304)などでお使いいただけます。適合線膨張係数16
ゲージ長さ(mm)
2
リード線長さ(m)
3
リード線
2線式並行ビニル線
抵抗値(Ω)
120
ベース長(mm)
6.3
ベース幅(mm)
2.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※貼付に必要な接着剤などは同梱していません。 別途ご購入ください。また、ご提供する製品は日本国内での使用に限定させていただきます。