KFGS-5-120-C1-23 L3M2R ひずみゲージ(アルミ用・単軸) 共和電業(KYOWA) 68824484

※画像はKFGS-1-120-C1-23_L1M2Rです(各品番の詳細は仕様欄をご確認ください)

KFGS-5-120-C1-23 L3M2R ひずみゲージ(アルミ用・単軸) 共和電業(KYOWA) 68824484
KFGS-5-120-C1-23 L3M2R ひずみゲージ(アルミ用・単軸) 共和電業(KYOWA) 68824484

ひずみゲージ(アルミ用・単軸)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(10枚)リード線2線式並行ビニル線注文コード68824484品番KFGS-5-120-C1-23 L3M2R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

一般応力測定用の汎用箔ひずみゲージです。

用途
アルミ(A2014-T4アルミ)、黄銅などでお使いいただけます。適合線膨張係数23
ゲージ長さ(mm)5リード線長さ(m)3リード線2線式並行ビニル線抵抗値(Ω)120ベース長(mm)9.4ベース幅(mm)2.8RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※貼付に必要な接着剤などは同梱していません。 別途ご購入ください。また、ご提供する製品は日本国内での使用に限定させていただきます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

基板用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする