AGXN 高純度99%銀ワイヤ タツタ電線 68825044

AGXN 高純度99%銀ワイヤ タツタ電線 68825044
AGXN 高純度99%銀ワイヤ タツタ電線 68825044

高純度99%銀ワイヤ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷16日以内出荷とは
内容量1巻(100m)注文コード68825044品番AGXN
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980

高純度99%銀ワイヤ。半導体水準の高品質クリーンルーム環境下での生産のため、高い表面清浄度仕上げとなります。

用途大学・研究機関から一般使用まで幅広い分野において高純度金属・極細線を使用する用途に適用可能長さ(m)100RoHS指令(10物質対応)対応線径(μm)20グリーンマーク認定
注意
※開封後は返品対象外。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする