LEDD-20031WWK ユニバーサルダウンライト2000 東芝ライテック 68825167

ユニバーサルダウンライト2000

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個光色温白色(3500K Ra:85)本体/黒、化粧枠/黒注文コード68825167品番LEDD-20031WWK
参考基準価格(税別)¥25,100販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

存在感を抑えたシンプルなデザイン
多灯使いでもレールへの負担を軽減する軽量設計
首振りの方向で照射イメージが変わる
経済性に優れたあかり、自然光に近いあかり、鮮度をアピールするあかりを選べます
店舗の天井高と業態、用途に応じた明るさをラインアップ

適合コントルクス:DF-70170-PD/DF-70171-PD/DF-70404(別売)材質本体/アルミダイカスト、化粧枠/プラスチック幅(mm)Φ138質量(kg)0.6本体/黒、化粧枠/黒備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)20.7(100V)20.7(200V)20.7(242V)保護等級IP20中心光度(cd)22625エネルギー消費効率(Lm/W)88.4(100V) 88.4(200V) 88.4(242V)光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能調光信号用端子台入力電流(mA)210(100V) 110(200V) 90(242V)光束(Lm)1830埋め込み寸法(mm)125配光角度(°)15光色温白色(3500K Ra:85)調光方式PWM制御カテゴリーユニバーサルダウンライト配光タイプ狭角タイプ電源ユニットLEK-194016A03D調光範囲約5%~100%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする