10S-1CA80N10T 空気圧シリンダ 10S-1CA ParkerTAIYO 68825233

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

空気圧シリンダ 10S-1CA

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
シリンダストローク(mm)10
シリンダー径(Φmm)80
ロッド先端ねじおねじ
内容量1個注文コード68825233品番10S-1CA80N10T
参考基準価格(税別)¥42,450販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
シリンダー径(Φmm)80シリンダストローク(mm)10作動方式複動・片ロッド形内径(Φmm)80ロッド先端ねじおねじ取付支持形式CA(アイ形)クッションありシリーズ10S-1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする