10S-1CA100N35 空気圧シリンダ 10S-1CA ParkerTAIYO 68825382

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

空気圧シリンダ 10S-1CA

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
シリンダストローク(mm)35
シリンダー径(Φmm)100
ロッド先端ねじめねじ
内容量1個注文コード68825382品番10S-1CA100N35
参考基準価格(税別)¥53,800販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980
シリンダー径(Φmm)100シリンダストローク(mm)35作動方式複動・片ロッド形内径(Φmm)100ロッド先端ねじめねじ取付支持形式CA(アイ形)クッションありシリーズ10S-1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする