適合コントルクス:DF-70170-PD/DF-70171-PD/DF-70404(別売)材質本体/アルミダイカスト、化粧枠/プラスチック幅(mm)Φ138質量(kg)0.6色本体/バージンホワイト、化粧枠/バージンホワイト備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)32.5(100V)32.5(200V)32.5(242V)保護等級IP20中心光度(cd)8445エネルギー消費効率(Lm/W)73.2(100V) 73.2(200V) 73.2(242V)光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能調光信号用端子台入力電流(mA)330(100V) 170(200V) 150(242V)光束(Lm)2380埋め込み寸法(mm)125配光角度(°)31光色白色(4000K Ra:95)調光方式PWM制御カテゴリーユニバーサルダウンライト配光タイプ広角タイプ電源ユニットLEK-194016A03D調光範囲約5%~100%