LEDP-60421WWK-LS9 ロフトペンダント6000乳白 東芝ライテック 68826996

ロフトペンダント6000乳白

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個光色温白色(3500K Ra:85)注文コード68826996品番LEDP-60421WWK-LS9
参考基準価格(税別)¥84,400販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
54,980

パワフルな明るさで、ショッピングモールやオフィスビルなどにおすすめ
光あふれる高天井空間を演出
高効率で長寿命
意匠性の向上

材質本体/アルミダイカスト幅(mm)Φ406質量(kg)7.9周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)42.4(100V)42.4(200V)42.4(242V)保護等級IP20エネルギー消費効率(Lm/W)122.7(100V) 122.7(200V) 122.7(242V)光源寿命60000時間(光束維持率80%)関連部品LEDP-60423WW-LS9、LEDX-95011入力電流(mA)430(100V) 220(200V) 180(242V)光束(Lm)5205光色温白色(3500K Ra:85)調光方式不可点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵距離照射面:0.1カテゴリーロフトペンダント
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする