曜日別特売
SGT-15WN/PS テーブルセットローズ タカショー 68827108

 

SGT-15WN/PS テーブルセットローズ タカショー 68827108
SGT-15WN/PS テーブルセットローズ タカショー 68827108
SGT-15WN/PS テーブルセットローズ タカショー 68827108
SGT-15WN/PS テーブルセットローズ タカショー 68827108
SGT-15WN/PS テーブルセットローズ タカショー 68827108
SGT-15WN/PS テーブルセットローズ タカショー 68827108
SGT-15WN/PS テーブルセットローズ タカショー 68827108

テーブルセットローズ

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1セット材質天板・座面・背もたれ:アルミニウム、脚:鋳鉄、パラソル本体:天然木、パラソル生地:ポリエステル、パラソルベース:鋳鉄・スチール・ポリプロピレンテーブルセット:ホワイト、パラソル:ベージュ注文コード68827108品番SGT-15WN/PS
参考基準価格(税別)¥58,200販売価格(税込)¥52,668
販売価格(税別)
47,880

バラをモチーフにしたスタンダードなデザインがガーデンスペースを華やかに演出。

セット内容テーブル1台、チェアー2脚、パラソル1本、パラソルベース1台材質天板・座面・背もたれ:アルミニウム、脚:鋳鉄、パラソル本体:天然木、パラソル生地:ポリエステル、パラソルベース:鋳鉄・スチール・ポリプロピレン質量(kg)テーブル:約7.4、チェアー:約6、パラソル:約4、パラソルベース:約7テーブルセット:ホワイト、パラソル:ベージュ直径(Φcm)パラソル支柱:約3.5、パラソル穴:約4.5寸法(cm)テーブル:約幅60×奥行60×高さ67、チェアー:約幅44×奥行45×高さ87遮光率(%)(UVカット)約99座面高(cm)チェアー:約40内径(Φcm)アダプター:約3.7、ポール:約4.2親骨長さ(cm)パラソル:約105.4
注意
※個人宅への配送は出来ません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき7,000/税込7,700
沖縄地方数量1につき10,500/税込11,550
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25906668
2022-06-14
用途: 作業休憩時、くつろぎ時
戸田興業電気・ガス・熱供給・水道業

耐久性はわかりませんが、価格の割に満足のゆく商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする