セット内容6点セット:テーブル1台、チェアー2脚、ベンチ1台、パラソル1本、パラソルベース1台材質天板・座面・背もたれ・アーム:アルミニウム、脚:鋳鉄、パラソル本体:天然木、パラソル生地:ポリエステル、パラソルベース:鋳鉄・スチール・ポリプロピレン質量(kg)テーブル:約7.4、チェアー:約6、ベンチ:約11、パラソル:約4、パラソルベース:約7色テーブルセット:ホワイト、パラソル:ベージュ直径(Φcm)パラソル支柱:約3.5、パラソル穴:約4.5寸法(cm)テーブル:約幅60×奥行60×高さ67、チェアー:約幅44×奥行45×高さ87、ベンチ:約幅101.5×奥行54.5×高さ81.5、パラソル:約直径210×高さ223、パラソルベース:約直径39.5×高さ24遮光率(%)(UVカット)約99座面高(cm)チェアー:約40、ベンチ:約43内径(Φcm)アダプター:約3.7、ポール:約4.2親骨長さ(cm)パラソル:約105.4