10S-1CB125N20T 空気圧シリンダ 10S-1CB ParkerTAIYO 68827227

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

空気圧シリンダ 10S-1CB

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
シリンダストローク(mm)20
シリンダー径(Φmm)125
ロッド先端ねじおねじ
内容量1個注文コード68827227品番10S-1CB125N20T
参考基準価格(税別)¥69,550販売価格(税込)¥73,678
販売価格(税別)
66,980
シリンダー径(Φmm)125シリンダストローク(mm)20作動方式複動・片ロッド形内径(Φmm)125ロッド先端ねじおねじ取付支持形式CB(クレビス形)クッションありシリーズ10S-1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする