曜日別特売
HEX-0260/4 ホームEX アルミ柱 タカショー 68827257

 

HEX-0260/4 ホームEX アルミ柱 タカショー 68827257
HEX-0260/4 ホームEX アルミ柱 タカショー 68827257
HEX-0260/4 ホームEX アルミ柱 タカショー 68827257
HEX-0260/4 ホームEX アルミ柱 タカショー 68827257

ホームEX アルミ柱

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1ケース(4本)注文コード68827257品番HEX-0260/4
参考基準価格(税別)¥16,000販売価格(税込)¥14,168
販売価格(税別)
12,880

柱をアルミ製にすることで、木製フェンスが痛んでも柱からすべて買いなおさなくてもOK。設置の手間も省けます。

材質本体:アルミニウム、キャップ:ポリプロピレン質量(kg)約1セット内容4枚セットステンカラー寸法(cm)約幅6×奥行6×高さ105

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 85435858
2024-06-26
用途: カーポートの風除けの支柱として

組み付けが簡単で助かりました。
表面の仕上げが想像していた以上に良く、組み付けたフェンスが引き立ちました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする