曜日別特売
HEX-0260 ホームEX アルミ柱 タカショー 85435858

 

HEX-0260 ホームEX アルミ柱 タカショー 85435858
HEX-0260 ホームEX アルミ柱 タカショー 85435858
HEX-0260 ホームEX アルミ柱 タカショー 85435858
HEX-0260 ホームEX アルミ柱 タカショー 85435858
HEX-0260 ホームEX アルミ柱 タカショー 85435858
HEX-0260 ホームEX アルミ柱 タカショー 85435858
HEX-0260 ホームEX アルミ柱 タカショー 85435858
HEX-0260 ホームEX アルミ柱 タカショー 85435858
HEX-0260 ホームEX アルミ柱 タカショー 85435858
HEX-0260 ホームEX アルミ柱 タカショー 85435858
HEX-0260 ホームEX アルミ柱 タカショー 85435858
HEX-0260 ホームEX アルミ柱 タカショー 85435858
HEX-0260 ホームEX アルミ柱 タカショー 85435858
HEX-0260 ホームEX アルミ柱 タカショー 85435858
HEX-0260 ホームEX アルミ柱 タカショー 85435858

ホームEX アルミ柱

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1本
サイズ
60角×1050
注文コード
85435858
品番
HEX-0260
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

柱をアルミ製にすることで、木製フェンスが痛んでも柱からすべて買いなおさなくてもOK。設置の手間も省けます。

サイズ
60角×1050
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約6×6×105
質量(kg)
約1
材質
本体:アルミニウム、キャップ:ポリプロピレン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 85435858
2024-06-26
用途: カーポートの風除けの支柱として

組み付けが簡単で助かりました。
表面の仕上げが想像していた以上に良く、組み付けたフェンスが引き立ちました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする