適合コントルクス:DF-70170-PD/DF-70171-PD/DF-70404(別売)材質本体/鋼板、カバー/ポリカーボネート幅(mm)370質量(kg)2.3色本体/高反射白色粉体塗装、カバー/乳白区分埋込周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)50.1(100V)49.7(200V)49.5(242V)保護等級IP20始動方式LD9エネルギー消費効率(Lm/W)144.1(100V) 145.2(200V) 145.8(242V)光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能調光信号用端子台関連部品LEER-73531、LEEM-S-70801L-LD9入力電流(mA)510(100V) 250(200V) 210(242V)光束(Lm)7220使用上の注意適合調光器をご使用ください。一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。埋め込み寸法(mm)350光色電球色(3000K Ra:83)調光方式PWM制御点灯方法補助点灯装置:LED内蔵・電源ユニット内蔵カテゴリースクエア器具調光範囲約10%~100%