曜日別特売
LEKR35S801WW-LD9 一体形スクエア埋込□350 東芝ライテック 68828238

一体形スクエア埋込□350

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個定格消費電力(W)50.1(100V)49.7(200V)49.5(242V)光束(Lm)7450注文コード68828238品番LEKR35S801WW-LD9
参考基準価格(税別)¥59,500販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

方向性の無いスクエア光源ユニットでシンプルな空間にサイズ・明るさタイプ・光色・グレア抑制タイプからお選びいただけます。
LEDによる面発光で、シンプルな照明空間。
まぶしさ抑制に適したグレア抑制光源ユニットをラインアップ。

適合コントルクス:DF-70170-PD/DF-70171-PD/DF-70404(別売)材質本体/鋼板、カバー/ポリカーボネート幅(mm)370質量(kg)2.3本体/高反射白色粉体塗装、カバー/乳白区分埋込周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)50.1(100V)49.7(200V)49.5(242V)保護等級IP20始動方式LD9エネルギー消費効率(Lm/W)148.7(100V) 149.8(200V) 150.5(242V)光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能調光信号用端子台関連部品LEER-73531、LEEM-S-70801WW-LD9入力電流(mA)510(100V) 250(200V) 210(242V)光束(Lm)7450使用上の注意適合調光器をご使用ください。一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。埋め込み寸法(mm)350光色温白色(3500K Ra:83)調光方式PWM制御点灯方法補助点灯装置:LED内蔵・電源ユニット内蔵カテゴリースクエア器具調光範囲約10%~100%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする