曜日別特売
LEKT60P113WW-LD9 一体形スクエア直付□650 東芝ライテック 68829026

一体形スクエア直付□650

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個定格消費電力(W)80.0(100V)78.0(200V)78.0(242V)光束(Lm)10390注文コード68829026品番LEKT60P113WW-LD9
参考基準価格(税別)¥129,100販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

器具サイズ□650・500・400の3タイプをラインアップ

適合コントルクス:DF-70170-PD/DF-70171-PD/DF-70404(別売)材質本体/亜鉛鋼板、枠/鋼板、パネル/アクリル幅(mm)654質量(kg)8.3枠/高反射白色粉体塗装、パネル/乳白区分直付備考FHP45形×4灯高出力器具相当周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)80.0(100V)78.0(200V)78.0(242V)保護等級IP20始動方式LD9エネルギー消費効率(Lm/W)129.8(100V) 133.2(200V) 133.2(242V)光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能調光信号用端子台関連部品LEET-76541、LEEM-P-61131WW-LD9入力電流(mA)800(100V) 390(200V) 330(242V)光束(Lm)10390光色温白色(3500K Ra:83)調光方式PWM制御点灯方法補助点灯装置:LED内蔵・電源ユニット内蔵カテゴリースクエア器具調光範囲約10%~100%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする