曜日別特売
LEKT60P050N-LD9 一体形スクエア直付□650 東芝ライテック 68829051

一体形スクエア直付□650

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個定格消費電力(W)35.0(100V)35.0(200V)35.0(242V)光束(Lm)5070注文コード68829051品番LEKT60P050N-LD9
参考基準価格(税別)¥85,400販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

器具サイズ□650・500・400の3タイプをラインアップ

適合コントルクス:DF-70170-PD/DF-70171-PD/DF-70404(別売)材質本体/亜鉛鋼板、枠/鋼板、パネル/アクリル幅(mm)654質量(kg)8.3枠/高反射白色粉体塗装、パネル/乳白区分直付備考FHP45形×3灯用省電力タイプ周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)35.0(100V)35.0(200V)35.0(242V)保護等級IP20始動方式LD9エネルギー消費効率(Lm/W)144.8(100V) 144.8(200V) 144.8(242V)光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能調光信号用端子台関連部品LEET-76541、LEEM-P-60501N-LD9入力電流(mA)350(100V) 180(200V) 150(242V)光束(Lm)5070光色昼白色(5000K Ra:83)調光方式PWM制御点灯方法補助点灯装置:LED内蔵・電源ユニット内蔵カテゴリースクエア器具調光範囲約10%~100%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする