曜日別特売
LEKT57S151L-LD9 一体形スクエア直埋□570 東芝ライテック 68829577

一体形スクエア直埋□570

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個定格消費電力(W)76.2(100V)74.5(200V)74.0(242V)光束(Lm)10840注文コード68829577品番LEKT57S151L-LD9
参考基準価格(税別)¥74,300販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

まぶしさ抑制に適したグレア抑制光源ユニットをラインアップ。

適合コントルクス:DF-70170-PD/DF-70171-PD/DF-70404(別売)材質本体/鋼板、枠/鋼板、カバー/ポリカーボネート幅(mm)570質量(kg)5.5本体/高反射白色粉体塗装、枠/高反射白色粉体塗装、カバー/乳白区分直付埋込兼用周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)76.2(100V)74.5(200V)74.0(242V)保護等級IP20始動方式LD9エネルギー消費効率(Lm/W)142.2(100V) 145.5(200V) 146.4(242V)光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能調光信号用端子台関連部品LEET-75731、LEEM-S-71251L-LD9入力電流(mA)770(100V) 380(200V) 310(242V)光束(Lm)10840使用上の注意適合調光器をご使用ください。一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。埋め込み寸法(mm)540光色電球色(3000K Ra:83)調光方式PWM制御点灯方法補助点灯装置:LED内蔵・電源ユニット内蔵カテゴリースクエア器具調光範囲約10%~100%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする