一体形ダウンライト1000一般形白色Φ75

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個光色白色(4000K Ra:85)枠/ピュアホワイト光束(Lm)1045注文コード68829961品番LEKD10011MW-LD9
参考基準価格(税別)¥21,900販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

埋込穴径Φ75のコンパクトサイズで500lm~2500lmの明るさをラインアップ

材質本体/アルミダイカスト、枠/アルミダイカスト幅(mm)Φ82質量(kg)0.7枠/ピュアホワイト備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)7.0(100V)7.0(200V)7.0(242V)保護等級IP20遮光度15°エネルギー消費効率(Lm/W)149.2(100V) 149.2(200V) 149.2(242V)光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能SL端子台/送り端子台付関連部品LEDD-25011MW、LEK-7R6016A01DO入力電流(mA)74(100V) 38(200V) 34(242V)光束(Lm)1045埋め込み寸法(mm)75光色白色(4000K Ra:85)適合器具DF-70170-PD・DF-70171-PD・DF-70404調光方式PWM制御点灯方法補助点灯装置:電源ユニット別置距離照射面:0.3取付可能高さ(mm)130カテゴリーベースダウンライト配光タイプ広角タイプ調光範囲約5%~100%反射板(上部)プラスチック(ホワイト)反射板(下部)アルミダイカスト(ピュアホワイト)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする