曜日別特売
- ソルティメイト PEエギULT HS4 SUNLINE 68831247

- ソルティメイト PEエギULT HS4 SUNLINE 68831247
- ソルティメイト PEエギULT HS4 SUNLINE 68831247
- ソルティメイト PEエギULT HS4 SUNLINE 68831247

ソルティメイト PEエギULT HS4

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個(180m)号数1注文コード68831247品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

バタバタっと連続してヒットする場面に遭遇するのは1日エギを投げ倒してもほんの僅かなタイミングである。そんな状況に遭遇するには状況判断も大切だが、「KEEP CAST」即ち投げ続けることが重要になってくる。その時、どこに1番負担が掛かるだろうか?それはやはりメインラインである。しかし、”HS4” はさらに進化した4ブレイドであるため耐摩耗性が上がり、ハードジャークやファイト時、ガイドとの摩擦や浮遊物などに接触しても安心してやり取りを楽しむ事が出来る。もちろん強力も高いので多少無理をしても問題ない。
高発色で視認性が良いカラーマークにより、イカパンチの変化を見逃さずフッキングに持ち込める。また10m毎のカラーローテーションで、飛距離がよりイージーに把握できる。さらに、ティップランでも扱いやすいマーキングパターンになっているのは言うまでもない。
極限の感度を求めて山田ヒロヒトが考え抜いた
「俺が求めていた最高峰の感度を得ることを可能とした”Higher Stage 4”」

仕様撚り数:4本材質PE10m×3色号数1強力(kg)7.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする