LEKD25011FL-LS9 一体形ダウンライト2500一般形白色Φ75 東芝ライテック 68831781

一体形ダウンライト2500一般形白色Φ75

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個光色電球色(3000K Ra:85)光束(Lm)2420注文コード68831781品番LEKD25011FL-LS9
参考基準価格(税別)¥38,000販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

埋込穴径Φ75mmのコンパクトなダウンライトです
埋込穴径Φ75mmのコンパクトサイズで500lm~2500lmまでラインアップ。器具の存在感を抑えつつ明るさも確保します。
器具本体は共通。明るさごとに電源ユニットをラインアップ。
器具本体16機種、電源ユニット9機種の組合せで合計144機種。用途に合わせて選べるラインアップ。
調光電源ユニットとの組み合わせで、約5%~100%の調光ができます。※適合コントルクス使用時

材質本体/アルミ板、枠/亜鉛鋼板、反射板(上部)/プラスチック、反射板(下部)/鋼板幅(mm)Φ82質量(kg)0.6枠/ピュアホワイト、反射板(上部)/ホワイト、反射板(下部)/ピュアホワイト備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)18.6(100V)18.6(200V)18.6(242V)保護等級IP20遮光度15°エネルギー消費効率(Lm/W)130.1(100V) 130.1(200V) 130.1(242V)光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能SL端子台/送り端子台付関連部品LEDD-25011ML、LEK-193016A01O入力電流(mA)196(100V) 96(200V) 82(242V)光束(Lm)2420埋め込み寸法(mm)75光色電球色(3000K Ra:85)調光方式不可点灯方法補助点灯装置:電源ユニット別置距離照射面:0.3取付可能高さ(mm)130カテゴリーベースダウンライト配光タイプ広角タイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする